{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 67 | |
Koffer tulajdonságai | repüléshez alkalmas; repüléshez alkalmas; egymásra helyezhető | |
Külső méret hossz | 410 mm | |
Külső méret szélesség | 340 mm | |
Külső méret magasság | 205 mm | |
Belső méret hossz | 380 mm | |
Belső méret szélesség | 270 mm | |
Belső méret magasság | 180 mm | |
Térfogat | 18,4 l | |
Zárak száma | 2 | |
Maximális teherbírás | 12,4 kg | |
Súly | 2,75 kg | |
Termék fajtája | Szerszám szállítórendszer |
Cikkszám | 692930 3818 | |
EAN / GTIN | 8024482008646 | |
Gyártó száma | 3818.B |