X-ABS szerszámkoffer aljrésszel, 2 szerszámbetéttel és TSA zárakkal, gurítható

Cikkszám: 692540
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: X-ABS
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek
  • Koffer terhelhetőség: 30
  • Koffer tulajdonságai: repüléshez alkalmas

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag X-ABS
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Koffer terhelhetőség 30 kg
Koffer tulajdonságai repüléshez alkalmas
Belső méret hossz 470 mm
Belső méret szélesség 210 mm
Belső méret magasság 360 mm
Térfogat 35 l
Súly 6,8 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 692540
EAN / GTIN 4006793801714
Gyártó száma 489570171

Leírás

Kivitel:

Az X-ABS extrém ütésálló, törésálló és ezáltal repüléshez alkalmas. A felület struktúrája karcálló, csúszásgátló (gumírozott hatású) és rendkívül felületkímélő. Kettős alumíniumkeretbe ,integrál billenő zárakkal, a kofferfedél rögzítéséhez zsanérokkal és csúszótalppal.

1 aljrész takarólappal, felosztható, magasság 88 mm.
Belső kialakítás:
1 szerszámbetét 25 tartófüllel és 1 db 400 mm rekesszel, 1 szerszámbetét 10 tartófüllel, 1 takarólap 15 tartófüllel és 1 db 400 mm rekesszel és 1 irattartó 2 névjegykártya tartóval és 2 tolltartóval.
TSA zárak: Az Amerikai Egyesült államokba történő utazáskor ezeket a zárakat az Egyesült államok „Transportation Security Administration” (TSA) biztonsági hatósága egy általános kulccsal átvizsgálás céljából ki tudja nyitni és ismét vissza tudja zárni. Ezáltal elkerülhető a vizsgálatokkor a koffer erőszakos kinyitása (zárak tönkretétele).

Figyelem:

A külön koffer ajánlatkérésre más zártípusokkal is kapható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek