Szerszámos doboz Wera2go 2 1

Cikkszám: 691655 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Wera 2go 2
Külső méret hossz 335 mm
Külső méret szélesség 115 mm
Külső méret magasság 330 mm
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 691655 1
EAN / GTIN 4013288187840
Gyártó száma 05004351001

Leírás

Kivitel:

Belső kialakítás:
1 „Wera2go 4” táska 1 sokoldalúan beállítható tépőzáras felosztóval, akár 5 felosztáshoz.
Egyedileg konfigurálható a nagy mobilitás érdekében, belül és kívül tépőzáras rendszerrel.
Robusztus és alaktartó
A robusztus és alaktartó anyag vágással és szúrással szemben ellenálló.
A szállított szerszámokat védi a sérülésektől és a nedvességtől.

Praktikus, kényelmes hordozás
A pánttal a táska a vállon hordható; a kezek szabadok maradnak.
Az elcsúsztatható, széles párnázás kényelmes hordozást biztosít.

Változatos a tépőzáras rendszernek köszönhetően
A tépőzáras rendszer által a Wera 2go rendszer minden alkotóeleme éppúgy a Wera 2go 2 szerszámos táskára ragasztható, mint a tépőzáras felülettel rendelkező dobozokban és tokokban lévő összes szerszám.
Ez lehetővé teszi a szerszámok egyedi, a mindenkori munkához igazodó célirányos összeállítását.

Tartalom:

1 „Wera2go 4” táska 1 sokoldalúan beállítható tépőzáras felosztóval, akár 5 felosztáshoz.