Villanyszerelő táska bőrből mágneses zárral

Cikkszám: 690820
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: bőr
  • Szerszámtárolás módja: Tárolórekeszek

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag bőr
Szerszámtárolás módja Tárolórekeszek
Belső méret hossz 230 mm
Belső méret szélesség 140 mm
Belső méret magasság 300 mm
Súly 1,5 kg
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 690820
EAN / GTIN 4006793921313
Gyártó száma 30200581

Leírás

Kivitel:

Bőr táska, az élek alumíniumsarkokkal megerősítve. Lábakkal védett fenéklemez. Lehajtható fedél átlátható belső zsebbel.
Új mágneses PARALOCK® zárral.