Csavarhúzó Phillips-hez, 2K Haptoprene nyéllel 00

Cikkszám: 667702 00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kereszthorony méret 00
Alapanyag Króm-vanádium acél
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 120 mm
Penge hegye fekete
Profil Csavarhúzó Phillipshez
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület nikkelezett, krómozott
Marok csavarhúzók nem
Csökkent penge ⌀ elöl nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667702 00
EAN / GTIN 4067263013556

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.