Lapos csavarhúzó erős nyéllel 10 mm

Cikkszám: 660701 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
307 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 10 mm
Élvastagság a 1,6 mm
Pengehossz 175 mm
Teljes hossz 295 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez 13 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 660701 10
EAN / GTIN 4045197951472

Leírás

Kivitel:

Többkomponensű erős nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. 6-szög penge króm-vanádium acélból, krómozott felület. Chrom-Top hegyek az optimális korrózióvédelem érdekében.
5,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez.
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
    Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz