Torque cserélhető penge 6-szög 1,5 mm

Cikkszám: 659942 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Torque cserélhető penge
Hatszög 1,5 mm
Teljes hossz 175 mm
Hasznos hossz 42 mm
Profil Hatszögkulcs
Színjelölés piros
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659942 1,5
EAN / GTIN 4010995262006
Gyártó száma 26200

Leírás

Kivitel:

Színjelölés: Piros.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattra krómozva. A pontos mérettartás érdekében Chrom Top hegyek.

Alkalmazható:

A 659930 sz. max. 700 méretű, 659935 és 659945 sz. nyomaték csavarhúzóhoz.