Szívótömlő Ø 32 mm,L-3,5 m,ASA 25/30 L PC/Inox

Cikkszám: 631337000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tömlő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631337000
EAN / GTIN 4007430249852
Gyártó száma 631337000
L-szám L01760 58

Leírás

Leírás:

  • Tömlő hossza 3,5 m (nem antisztatikus), beleértve a köztes fogantyúdarabot és a csatlakozóhüvelyt másodlagos légnyílással
  • Szériafelszerelés az ASA 25 L PC és ASA 30 L PC Inox gépekhez.

Jellemző:

  • Csatlakozás Ø, külső: 27 mm
  • Forgáskompenzáció: Mindkét oldalon
  • Tömlő hossza: 3,5 m..
  • Tömlő Ø, külső: 40 mm tömlő Ø, belső: 32 mm