2 db 300 x 0,9 mm-es ″hajlékony fa + fém″ kardfűrészlap

Cikkszám: 631098000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631098000
EAN / GTIN 4007430440891
Gyártó száma 631098000
L-szám L01750 1732

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1222 VF szabványnak
  • Teljes hossz: 300 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyag alkalmasság: Fa / fa körmökkel / fém betétek Ø 5-250 mm / lemezek / csövek / profilok 3-10 mm / műanyagok 3-250 mm
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 1,8-2,6 mm/ 10-14 TPI