2 db 225 x 0,9 mm-es ″hajlékony fém ″ fűrészlap

Cikkszám: 631095000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Orrfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631095000
EAN / GTIN 4007430440938
Gyártó száma 631095000

Leírás

Leírás:

  • Törésbiztos, rugalmas, dugattyús fűrészlapok < 1,0 mm vastagságban.

Jellemző:

  • Design: Kúpos / hántolt
  • Vastagság: 0,9 mm
  • Megfelel a Bosch Type: S 1122 EF szabványnak
  • Teljes hossz: 225 mm
  • Anyagtervezés: BIM
  • Anyagalkalmasság: Fémlemez 1,5-4 mm / profilok Ø 5-175 mm / profilok 5-175 mm / süllyesztett vágásokhoz
  • A termék leírása: Törésálló, rugalmas, kardfűrészlapok < 1,0 mm vastagságúak
  • Értékesítési egység: 2
  • fogosztás: 1,4 mm / 18 TPI