Vágókészlet-SP, 8 mm, 6 darab

Cikkszám: 631040000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Profilmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631040000
EAN / GTIN 4007430171917
Gyártó száma 631040000

Leírás

Leírás:

  • A következőkből áll: 2 x horonyvágó: 8 mm; 12 mm; 1 x filézővágó: 12,7 mm, R 6,3 mm; 1 x golyóscsapágyas lekerekítővágó: 21,8 mm; R 6,3 mm; 1 x golyóscsapágyas profilvágó: 25 mm; R 4,5 mm; 1 x V-horonyvágó 12,7 mm 14°.