6-szög dugókulcs fej, 1/4 col 10 mm

Cikkszám: 631020 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 222 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/4
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Profil oldali ⌀ 14,4 mm
Hossz 25 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 631020 10
EAN / GTIN 4045197161833

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében.
Belső négyszög horonnyal DIN 3120-D 6,3 szerint.

Szabvány:

DIN 3124-S

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 631032 sz.; HOLEX: 631022 sz.).
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz