Körmöskulcs bütyökkel 16/20 mm

Cikkszám: 628400 16/20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
82 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1810A
Gyártó jelölése DIN 1810A
Anya külső ⌀ 16 mm - 20 mm
Teljes hossz 110 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628400 16/20
EAN / GTIN 4020772054595
Gyártó száma 140300 M7

Leírás

Kivitel:

Speciális acél, köszörült, edzett és megeresztett.
Körmöskulcs DIN 1810 A szerint.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Figyelem:

Méret 135/145; 260/270 DIN szabványtól eltérő vastagság.
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
    Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz