Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott 2 mm

Cikkszám: 627200 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
657 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 950 PKL
Hatszög 2 mm
Szárhossz 100×16 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Krómozott
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627200 2
EAN / GTIN 4013288018786
Gyártó száma 05022052001

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
Króm-vanádium acél, edzett (szívós-kemény), Hex-Plus profil megakadályozza a csavarfej deformálódását és a több nyomatékot továbbít, krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz