Hajlított hatszögkulcs, hosszú krómozott 2 mm

Cikkszám: 627150 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 398 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: PB Swiss Tools speciális ötvözet

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Alapanyag PB Swiss Tools speciális ötvözet
Szárhossz 92×18 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Felület Krómozott
Hosszú kivitel igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627150 2
EAN / GTIN 7610733087754
Gyártó száma 212.L 2

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, gömbvégű fej akár 30°-os szögben is használható.
PB Swiss Tools speciális ötvözet, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Enyhén letört élek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz