Hajlított kulcs készlet Torx®-hoz gömbvégű fejjel 8

Cikkszám: 624921 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
648 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Csavarhúzók száma 8
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
heggyel fekete
Gömbvégű fej a hosszú száron igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 624921 8
EAN / GTIN 4045197920966

Leírás

Kivitel:

Hajlított szár, edzett (szívós-kemény). Hosszú szár, gömbvégű fejjel, 25°-ig szögben lehet csavarozni.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott. Fekete hegyek.

Tartalom:

1-1 db 624915 sz. hajlított kulcs: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Tárolás: Műanyag tartó