Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 6 mm

Cikkszám: 614805 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
224 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 6 mm
Kulcs hossza L 125 mm
Pofaszélesség b 15,4 mm
Pofamagasság h1 4,1 mm
Gyűrűmagasság h2 6,9 mm
Gyűrű ⌀ D 17,4 mm
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614805 6
EAN / GTIN 4062406648398

Leírás

Kivitel:

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsni − átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz