Csillag-villáskulcs 41 mm

Cikkszám: 613950 41
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
929 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 41 mm
Szabvány DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Kulcs hossza L 442 mm
Maximális pofamagasság h1 17 mm
Maximális gyűrűmagasság h2 max 26 mm
Csillag helyzete 15 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 613950 41
EAN / GTIN 4045197441676

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Szoros illesztésű kulcsnyílással.
Ovális szárral.

Szabvány:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz