Gyémánt vágó csiszolótárcsa D×T×H (mm) D126

Cikkszám: 598590 D126
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolási eljárás: Vágás
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: D
  • Alak: 1A1R

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolási eljárás Vágás
Csiszolóanyag Gyémánt
Csiszolóeszköz rövid jelölése D
Szemcsézet D126
Specifikáció D126C75B-W-Carbide
Anyaghoz optimalizálva Keményfém
Alak 1A1R
Tárcsa ⌀ D 75 mm
Tárcsaszélesség T 0,8 mm
Furat ⌀ H 20 mm
Csiszolóbevonat szélessége U 0,8 mm
Csiszolóbevonat magassága X 5 mm
Meghajtó gép Telepített vágógépek
Ajánlott kerületi sebesség 20 m/s - 40 m/s
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 598590 D126
EAN / GTIN 9003171578003
Gyártó száma 157800

Alkalmazási táblázat

Keményfém (HM)
 
Műanyag, GFK
 
Kőzet
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű vágótárcsa műgyanta kötésű gyémánt bevonattal, maximális élettartam és vágóteljesítmény mellett.
Specifikáció: D126C75B-W-Carbide.

Felhasználás:

  • Keményfém vágása állványos köszörűgépeken.
  • A nedves csiszolást kell előnyben részesíteni (élettartam, hőmérséklet, teljesítmény).
  • Műveleti sebesség 20−40 m/s.