Dekopírfűrészlap készlet T321BF

Cikkszám: 588500 T321BF
Ár beállítása 5 Darab (4,08 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél
  • Lemezvastagság (perforált lemez): 2,5 – 6
  • Fémprofil (nyitott): < 65
  • Vágástípus: Egyenes vágás, finom

Termékadatok

Technikai adatok

Fűrészlap anyaga BiM
Fogosztás 2,0 mm
Lap hossza 132 mm
Megnevezés T321BF
Felhasználás _T321BF
Anyaghoz optimalizálva Acél
Lemezvastagság (perforált lemez) 2,5 – 6 mm
Fémprofil (nyitott) < 65 mm
Vágástípus Egyenes vágás, finom
Lapok száma 5
Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 588500 T321BF
EAN / GTIN 3165140597012
Gyártó száma 2608636707

Leírás

Kivitel:

Dekopírfűrészlapok fémhez. Egybütykös szárú befogó.
Speed for Metal − hosszabb élettartam és vágási sebesség fémben az elvékonyított ill. csökkentett lapvastagság és az optimalizált foggeometria következtében (merev és agresszív fog váltakozva).

Tartalom:

5 darabos
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
    Megnevezés Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz