Univerzális fűrész „PUK“ univerzális lappal (310) Fix markolat

Cikkszám: 581220
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
278 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 150

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 290 mm
Lap hossza 150 mm
Állítható markolat pozíció nem
Felszerelt fűrészlap Univerzális fűrésztárcsa
Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 581220
EAN / GTIN 4010124305307
Gyártó száma 305250

Leírás

Kivitel:

Kisméretű és kézre álló, jó vágási teljesítmény.
Fix, pirosra fényezett fa markolattal. A keret bronzozott köracélból.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Tartalom:

Univerzális fűrészlap fémhez, aluhoz, fához és műanyaghoz. Lap hossza 150 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek