Kisméretű fűrész kézifűrész lapokhoz − bimetall fűrészlappal, 24 fog 300

Cikkszám: 580910 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 300

Termékadatok

Technikai adatok

Lap hossza 300 mm
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 580910 300
EAN / GTIN 4010124251000
Gyártó száma G25100-26121

Leírás

Kivitel:

flexi PUK® fűrészlap tartó robusztus fröccsöntött műanyagból. Felhasználás megvezető kengyellel vagy anélkül. A fűrészlap a markolat két helyzetében fogható be. Teljes hossz 313 mm.

Felhasználás:

A kényelmes, akár síkban történő fűrészeléshez is az 582500582970 sz. fémfűrész lapokkal, szűk, nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

PUK® bimetall kézifűrészlap.