Kisméretű fűrész kézifűrész lapokhoz − bimetall fűrészlappal, 24 fog 300

Cikkszám: 580900 300
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
288 darabszám azonnal szállítható
  • Lap hossza: 250

Termékadatok

Technikai adatok

Fogak / coll 24
Lap hossza 250 mm
Termék fajtája Fémfűrész keret

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 580900 300
EAN / GTIN 7311518017545
Gyártó száma 208

Leírás

Kivitel:

Robusztus fűrészlaptartó fröccsöntött könnyűfémből egyszerű fűrészlap-feszesség állítással. Teljes hossz 330 mm.
A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Felhasználás:

A kényelmes, akár síkban történő fűrészeléshez is az 582500582970 sz. fémfűrész lapokkal, szűk, nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

SANDFLEX® bimetall kézi fűrészlap.