Drótkefekorong (zöld) INOX huzal, 0,30 mm 150X22 mm

Cikkszám: 570200 150X22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Kefe ⌀ D1 150 mm
Kefeszélesség 20 mm
Furat ⌀ d1 40 mm
Szűkítő gyűrű ⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Keferész hossza H1 33 mm
Maximális fordulatszám 6 000 min-1
Termék fajtája Kefekorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 570200 150X22
EAN / GTIN 4017359047408
Gyártó száma 344362

Leírás

Kivitel:

Hullámos huzal fixen az acéltestbe préselve. Nagy drótsűrűség, pontos körfutás és nagy kopásállóság. Különböző felfogó furatokhoz használható a cserélhető szűkítő gyűrűknek köszönhetően (tartozék).

Felhasználás:

Felhasználás flexibilis tengelyű állványos vagy kézi csiszoló- és polírozó gépeken.
Érdesítéshez, tisztításhoz, rozsdátlanításhoz, revétlenítéshez stb.
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
    Kefe ⌀ D1×bevonatszélesség L1 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz