Miniszalag ⌀ 90×100 mm 120

Cikkszám: 568556 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,86 € / Darab
  • 20 Darab -től/tól
    3,21 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 120
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 90 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Gyártó jelölése KK770J
Meghajtó gép Szatináló gép
Maximális fordulatszám 5 000 min-1
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568556 120
EAN / GTIN 4018875293423
Gyártó száma 727550

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A Kompakt szemcse sok külön korund szemcse kapcsolódása. Az új csiszolószemcsék folyamatos szabaddá válásával állandó csiszolási eredmény és hosszú élettartam érhető el.
Erősen ötvözött acélok, króm-nikkel acélok, titánötvözetek stb. fimocsiszoláshoz.
Mini csiszolószalagok ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.
A nyitott szemcseszórás következtében alacsonyabb munkanyomás szükséges, egyenletes elhasználódású.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek