Miniszalag ⌀ 90×100 mm 40

Cikkszám: 568531 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag ⌀ 90 mm
Csiszolószalag szélessége 100 mm
Csiszolószalag hossza 289 mm
Gyártó jelölése 947A
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 568531 40
EAN / GTIN 8718734418498
Gyártó száma 7100176939

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Mini csiszolószalagok ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Prémium csiszolószalag precíziós kialakítású Cubitron™ II kerámia szemcsével (önélező). Még hűvösebb csiszolásra szolgáló csiszolóanyaggal.

Felhasználás:

Felületcsiszoló és szatináló gépeken az 568570568577 sz. tartóhengerrel (furat ⌀ 19 mm). Maximális fordulatszám 5000 min−1.
Lényegesen nagyobb teljesítmény olyan nehezen megmunkálható anyagokon, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, alumínium.