Kézi lapok tépőzáras tapadással 150 mm

Cikkszám: 567859 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 6 mm
ujjmélyedésekkel igen
Tépőzáras csiszolótárcsa ⌀-höz 150 mm
Termék fajtája Csiszolótömb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 567859 150
EAN / GTIN 6416868942750
Gyártó száma 8390311011

Leírás

Kivitel:

Nagyon rugalmas kézi lapok tépőzáras tapadással és állítható füllel a kézhez való tökéletes illeszkedés érdekében.

Felhasználás:

⌀ 150 mm tépőzáras csiszolótárcsákhoz.