Vlies csiszolótárcsa fíber hátrésszel 80

Cikkszám: 566895 80
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
245 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1
  • Furat ⌀: 22,23
  • Maximális kerületi sebesség: 50

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 80
Finomsági fok nagyon durva
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Tárcsa ⌀ 125 mm
Kivitel A coarse heavy duty
Festék fekete
Furat ⌀ 22,23
Maximális kerületi sebesség 50 m/s
Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 566895 80
EAN / GTIN 4062406569211

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagyon agresszív vlies csiszolótárcsa nagy élstabilitással a plusz fíber hátrésznek köszönhetően. Így ez a vlies tárcsa a fíber tárcsákhoz való tartótányérokkal használható, mint pl. az 566650 és 566672 sz.

Felhasználás:

Ideális kis hegesztési varratok és hegesztési pontok leválasztáshoz, valamint durvább tisztítási és sorjázási munkákhoz. Elkerülhető a felület túlcsiszolása.