Vágótárcsa PREMIUM*** 115 mm

Cikkszám: 563250 115
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,12 € / Darab
  • 25 Darab -től/tól
    2,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
646 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A
  • Alak leírása: könyökös
  • Furat ⌀: 22,23
  • Ajánlott fogásszög: 90
  • Anyaghoz optimalizálva: Acél

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Specifikáció A30S-BFXA
Alak 42
Alak leírása könyökös
Tárcsa ⌀ 115 mm
Tárcsaszélesség 2,5 mm
Furat ⌀ 22,23 mm
Anyagvastagsághoz 7,5 mm - 12,5 mm
Ajánlott fogásszög 90 fok
Anyaghoz optimalizálva Acél
Meghajtó gép Sarokcsiszoló
Maximális kerületi sebesség 80 m/s
Maximális fordulatszám 13 300 min-1
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 563250 115
EAN / GTIN 9003176370718
Gyártó száma 637071

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
GG(G)
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kemény, nagy teljesítményű vágótárcsa speciálisan acéllemezekhez, profilokhoz és csövekhez, maximális élettartammal.
INOX-hoz nem alkalmas (Fe-, S- és Cl-tartalom > 0,1%).

Felhasználás:

Kézi vágáshoz elektromos és sűrített levegős sarokcsiszolókon max. 80 m/s vc forgácsoló sebességgel.

Specifikáció:

A30S-BFXA.

Figyelem:

A tárcsa vastagságának legalább el kell érnie a vágni kívánt anyag 20%-át.