Csiszolószalag Cubitron™II 947A 40

Cikkszám: 558434 40
(6,56 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    3,41 € / Darab
    (6,56 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    2,84 € / Darab
    (5,46 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: Kerámia
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Cubitron™II 947A
Csiszolóeszköz rövid jelölése Kerámia
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 20 mm
Csiszolószalag hossza 520 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558434 40
EAN / GTIN 4054596025936

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Cubitron™ II 947A csiszolószalag precíziós kialakítású kerámia szemcsével és alumínium-oxiddal könnyű X vászon alapon. Rugalmas csiszolószalag igényes csiszolási munkákhoz kézi megvezetésű gépeken és hosszú szalagos gépeken. Hűvös csiszolás a csiszoló segédanyagnak köszönhetően.
X-szövet (rugalmas) kézi megvezetésű gépekhez és hosszú szalagos gépekhez.

Felhasználás:

Az összes acél megmunkálásához, különösen alkalmas nehezen megmunkálható anyagokhoz, mint a nemesacél, nikkel ötvözetek, króm, titán, alumínium.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568526 cikkszámtól talál.