Cirkon korund csiszolószalag (ZA) ZK713T 40

Cikkszám: 558259 40
(2,33 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,24 € / Darab
    (2,33 € / 1 Metre)
  • 100 Darab -től/tól
    1,04 € / Darab
    (1,95 € / 1 Metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
653 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: ZA
  • Vas-, kén- és klórtartalom: < 0,1

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ZK713T fogazás
Csiszolóeszköz rövid jelölése ZA
Szemcsézet 40
Vas-, kén- és klórtartalom < 0,1 %
Csiszolószalag szélessége 9 mm
Csiszolószalag hossza 533 mm
Termék fajtája Csiszolószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 558259 40
EAN / GTIN 4018875075289
Gyártó száma 707528

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
35
Acél < 900 N/mm²
 
32
Acél < 1400 N/mm²
 
20
Acél < 55 HRC
 
32
Acél < 60 HRC
 
25
Acél < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Fa
 
23
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű csiszolószalag cirkon korunddal (ZA) a nagy leválasztás érdekében. A folyamatos önélezés a normál korundhoz képest hosszabb élettartamot tesz lehetővé nagyobb leválasztó teljesítmény és állandó felületminőség mellett.
T-szövet (robusztus rugalmas) speciális hajlékonysággal szűk rádiuszok megmunkálásához kézi megvezetésű gépekkel.

Felhasználás:

Minden acél és acélötvözet, öntöttvas, valamint színes és könnyűfémek megmunkálásához.

Figyelem:

További szemcsézetek, minőségek és méretek a gyártó legkisebb mennyiségeinek megfelelően külön rendelésre szállíthatók. Amennyiben a rendelésben nem adja meg, a szállítás standard szalagkötéssel történik. Szatináló gépekhez való csiszolószalagokat az 568525 cikkszámtól talál.