Csiszolóvászon műhelytekercs készlet (A), barna KK 114 F 5

Cikkszám: 557870 5
Ár beállítása 5 Darab (0,86 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KK114F
Csiszolóanyag Normál korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Műhelytekercs szélessége 40 mm
Műhelytekercs hossza 50 m
Különböző tekercsek száma 5
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 557870 5
EAN / GTIN 2050001030337

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, kiváló csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam.
VSM KK 114 F típus: Barna szövet, rendkívül erős igénybevételhez. Ez a minőség különösen hajlékony, olajnak- és petróleumnak ellenáll és hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.
Hossz 50 m, csomagolás integrált letépőkéssel.
5 darabos = alapkivitel 1-1 db 40, 80, 150, 240, 400 szemcsézetű tekerccsel.

Felhasználás:

Fém kézi csiszolásához, de más anyagokhoz is jól alkalmazható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek