Csiszolóvászon műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas 180

Cikkszám: 556970 180
(0,86 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Finomsági fok Finom
Műhelytekercs szélessége 50 mm
Műhelytekercs hossza 50 m
Adagoló magassága 312 mm
Adagoló mélysége 312 mm
Beépített letépőkés igen
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556970 180
EAN / GTIN 4045197808196

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű, robusztus és nagyon rugalmas pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű normál korunddal (A). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. Maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú.
Műhelytekercs praktikus adagoló dobozban ablakkal a töltöttségi szint gyors ellenőrzéséhez és kiváló minőségű letépőkéssel.

Felhasználás:

Ideális fémhez. Fa és lakk megmunkáláshoz is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz