Csiszolóvászon (A) robusztus, nagyon rugalmas 400

Cikkszám: 556790 400
(17,19 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    1,10 € / Darab
    (17,19 € / 1 Square metre)
  • 50 Darab -től/tól
    0,92 € / Darab
    (14,38 € / 1 Square metre)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 782 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóanyag Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcsézet 400
Finomsági fok nagyon finom
Csiszolólap szélessége 280 mm
Csiszolólap hossza 230 mm
Termék fajtája Csiszolóvászon

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 556790 400
EAN / GTIN 4045197808028

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Uni
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Sűrű szövésű pamutszövet egyenletesen szórt, műgyanta kötésű normál korunddal (A). Nagyon jó szemcsetapadás, nagy csiszolási teljesítmény és hosszú élettartam. Lap mérete 230×280 mm.
Nagyon robusztus és rugalmas csiszolóvászon (olaj- és petróleumálló). Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriához. Hosszirányban tiszta éllel, szálegyenesen, kirojtosodás nélkül téphető.

Felhasználás:

Univerzálisan használható, elsősorban kézi csiszoláshoz (557600 sz. gumi csiszolótömb).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szemcsézet Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz