Lamellás csiszoló Vlies (A) 50X20 mm

Cikkszám: 554960 50X20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,85 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 192 darabszám azonnal szállítható
  • Csiszolóeszköz rövid jelölése: A

Termékadatok

Technikai adatok

Csiszolóeszköz rövid jelölése A
Szemcseméret 180
Finomsági fok közepes
Fej ⌀ 50 mm
Fejszélesség 20 mm
Szár ⌀ 6 mm
Ajánlott fordulatszám 6 000 min-1
Maximális fordulatszám 11 000 min-1
Termék fajtája Lamellás csiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 554960 50X20
EAN / GTIN 4045197241221

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 
Fa
 
Lakk
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár ⌀ 6 mm.
Vlies normál korunddal (A) telítve. Egyenletes, matt finist hoz létre.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.
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
    Fej ⌀×fej szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz