Turbómaró Z9 − nagyon durva (NE / Alu) A1225

Cikkszám: 543709 A1225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 8

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z9 fogazás
Fogazás rövid jelölése Z9
Fogazás finomsági foka nagyon durva (NE / alu)
Szerszámanyag HM
Alak A1225
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 12 mm
Fejhossz 25 mm
Teljes hossz 65 mm
Szár ⌀ 8 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 543709 A1225
EAN / GTIN 4045197522344

Alkalmazási táblázat

Alu Mg
 
CuZn
 
Műanyag, GFK
 

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil szár, ⌀ 8 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Hengeres alak homlokfogazás nélkül (ZYA).

Felhasználás:

Nagy igénybevételű marási munkákhoz.
Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz