Turbómaró Z acél − durva A0616

Cikkszám: 540740 A0616
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z acél fogazás
Fogazás rövid jelölése Z acél
Fogazás finomsági foka durva
Szerszámanyag HM
Alak A0616
Alak leírása Henger
Fej ⌀ 6 mm
Fejhossz 18 mm
Teljes hossz 50 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540740 A0616
EAN / GTIN 4045197804709

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
GG(G)
 

Leírás

Kivitel:

Az innovatív foggeometria nagyon nagy forgácsolási teljesítményt tesz lehetővé ezzel egyidejű nyugodt járás és jó megvezethetőség mellett. Az optimális forgácsképződés következtében (nincsenek hegyes forgácsok) jó felületminőség érhető el. Szár ⌀ 6 mm.

Felhasználás:

Acél és acélöntvény megmunkálásához optimalizálva.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz