Kontúrmérő állomás MarSurf CD CD140AG11

Cikkszám: 499301 CD140AG11
Kedvezmény
21435,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Termékadatok

Technikai adatok

Tapintási szakasz X 140 mm
Méréstartomány Z 70 mm
Megvezetési eltérés Z 1 (140 mm felett) µm
Mérőerő 4 mN - 30 mN
Mérési sebesség X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Pozicionálási sebesség X 1 mm/s - 200 mm/s
Tapintókar hossza 350 mm
Felbontás 19 nm
Magasság 905 mm
Szélesség 822 mm
Mélység 572 mm
Termék fajtája Kontúrmérő állomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 499301 CD140AG11
EAN / GTIN 2050002079809

Leírás

Kivitel:

Az új MarSurf CD 140 AG 11 eszközzel a Mahr új kontúrmérő készülékkel jelenik meg a piacon. A tapintórendszere akár 70 mm méréstartománnyal rendelkezik, amelynél a vizsgálófejek gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők - és mindez újrakalibrálás nélkül.

Felhasználás:

A számítógép alapú mérőállomás a mérési eredmények teljes körű és gyors kiértékelését teszi lehetővé.
  • Átfogó kontúrmérési funkciók, gyors és egyszerű
  • A Z-tengely gyorsan beállítható egyszerűen kezelhető markolattal
  • Szerszám nélküli tapintócsúcs csere
  • Rugalmas befogólap 50 mm-es furatkiosztással, többek között a KMG munkadarab-befogókhoz
  • Mozgatási sebesség az X-tengelyen akár 200 mm/s
  • Egyszerű programkészítés vagy egyéni mérés MarWin-nel
  • Automatikus értékelés, a kontúrok legjobb illesztése, CAD-kontúrok összehasonlítása és még sok más.
  • Opcionálisan bővíthető érdességmérések lehetőségével (Rz > 2 µm)
  • A mérés dupla tapintócsúccsal lehetséges

Tartalom:

MarSurf CD 140 AG 11 (350 mm Z-tengellyel, 140 mm X-tengellyel, alapelem 60 mm Y-beállítással, PG A 36-350-25 tapintóelemmel), MarWin EasyContour plus mobil szoftverrel, kalibráló etalon kontúr 2 golyóval (45 mm és 6 mm).