Rétegvastagságmérő műszer Pocket leptoszkóp 2021

Cikkszám: 496800 2021
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány Fe 0 µm - 3 000 µm
Hibahatár < 100 µm rétegeknél 1 % / ±1,5 µm
Hibahatár 100 - 1200 µm rétegeknél 1 − 3 % / ±1 µm
Hibahatár > 1200 µm rétegeknél 3 − 5 % / ±1 µm
Mérési elv Fe Mágnesindukciós
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR3
Elem élettartama kb. 100 óra
Méréstechnika digitális
Hossz 95 mm
Szélesség 47 mm
Magasság 17 mm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 496800 2021
EAN / GTIN 2050001053596

Leírás

Kivitel:

Robusztus, kézre álló rétegvastagságmérő műszerek acélon, valamint színes- és könnyűfémeken lévő rétegvastagságok precíz, roncsolásmentes vizsgálatára.
  • A készülékbe beépített mérőszonda előkalibrálás nélkül azonnal mérésre kész.
  • Egy- és kétpontos kalibrálás lehetséges középérték-képzéssel.
  • Hálózattól független elemes üzemmód, automatikus kikapcsolás.
  • Kényelmes szöveges felhasználói útmutatás, több nyelvű.
  • Háttérvilágítású grafikus képernyő.
  • Nagy számok a jó leolvashatóság érdekében.
  • Adatkimenet termonyomtatóhoz.
Fe-műszer mágnesezhető vason és acélon lévő nem mágneses anyagok, pl. Cr-, Cd-, Cu-, Zn-rétegek, festékek, lakkok, műanyagok, stb. mérésére.

Tartalom:

Szállítókoffer, ellenőrző test (2021 méret: egy darabos; 2026 méret: két darabos), kalibráló fóliakészlet (két darabos), 1 elem, 081561 sz., LR3 méret, használati útmutató és kalibrálási jegyzőkönyv.

Figyelem:

Mérőerő memóriával és statisztika funkcióval rendelkező kivitel külön rendelésre szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek