Rétegvastagságmérő műszer LEPTO-Pen 2091A

Cikkszám: 496705 2091A
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 10 µm - 500 µm
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Hibahatár ± 10 % / ± 3 µm
Méréstechnika mechanikus
Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 496705 2091A
EAN / GTIN 2050001052568

Leírás

Kivitel:

Gyors és egyszerű rétegvastagság-mérés a tapadóerő-elv alapján. Edzetlen acélon és vason lévő nem mágneses rétegekhez - pl. festékek, lakkok, műanyagok, galvanikus rétegek - alkalmas. Precíziós mágnessel, mechanikus rugós erőmérővel és µm rétegvastagságban kalibrált és feliratozott skálával. Minden helyzetben használható: vízszintesen, függőlegesen és „fej fölött“.

Tartalom:

Műanyag doboz, német nyelvű kezelési utasítás és vizsgálati jegyzőkönyv.