Beállító gyűrű DIN 2250 C 91 mm

Cikkszám: 484030 91
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 40,00 € /(db)
  • 26,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 2250 C
Névleges méret 91 mm
A furat gyártási tűrése JS4
Minőség 4
Tűrésmező JS
Alapanyag idomszeracél
Termék fajtája Beállító gyűrű

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 484030 91
EAN / GTIN 2050001955319

Leírás

Kivitel:

Első osztályú idomszeracélból készült beállító gyűrűk (ellenőrző gyűrűk), edzve, feszültségmentesítve, köszörülve és leppelve. A beállító gyűrűk a tényleges mérettel vannak feliratozva. A furat gyártói tűrése JS4.

Felhasználás:

Általános felhasználásokhoz, pl. mérőkészülékek beállításához és vizsgálatához.

Szabvány:

DIN 2250 C szerint

Figyelem:

További köztes méretek 320 mm-ig egyszerűen rendelhetőek, pl. 484030 sz. 82-es méret.
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
    Névleges ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz