Mérőhasáb készlet 2. tűrési osztály 32

Cikkszám: 480500 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 712,00 € /(db)
  • 233,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: DIN EN ISO 3650
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
  • Csomagolás: Stabil doboz

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN ISO 3650
Tűrési osztály 2
Keménység 64 HRC - 66 HRC
Alapanyag Öregített speciális acél
Mérőhasábok száma 32
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Mérőhasáb

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 480500 32
EAN / GTIN 4045197208262

Leírás

Kivitel:

Öregített speciális acélból. Edzett (HRC 64 − 66) enyhén letört élekkel. Leppelt mérőfelületek. A nemzeti etalonra visszavezethető gyártó általi vizsgálati jegyzőkönyvvel: Minden mérőhasáb egyenként azonosító számmal rendelkezik. A névleges mérettől való tényleges eltérést jegyzőkönyv rögzíti. Ezzel ismert az abszolút tényleges méret.
2. tűrési osztály munka- és beállító mérőhasáb gyártáshoz.

Tartalma:

1-1 darab, méret:: 1,000; 1,005; 50 mm
Lépcső 0,01: 10 db 1,01 − 1,10 mm
Lépcső 0,1: 9 db 1,20 − 2,0 mm
Lépcső 1,0: 8 db 3,0 − 10 mm
Lépcső 10,0: 2 db 20 − 30 mm