Platós mérleg, DS típus Nagy felbontású 16 kg

Cikkszám: 479611 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 76,80 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 16 kg
Leolvasás 0,1 g
Kijelző számmagassága 18 mm
Ismételhetőség 0,1 g
Gyártó jelölése DS
Berezgési idő 3 s
Darabsúly min. 1 g
Mérleg lap mérete 308×318 mm
Energiaellátás Akkus
Nettó tömeg 7,5 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479611 16
EAN / GTIN 4045761357044

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus platós mérleg, csomag-, ipari és számláló mérlegként is használható.
  • A 21 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető flexibilis kábellel.
  • Robusztus platform munkavédelmi fedéllel és kijelző egységgel.
  • Egyszerű, magától értetődő kezelés (igen/nem) párbeszéddel a kijelzőn.
  • Hálózati és elemes üzem (akku külön rendelésre) lehetséges.
  • Mérlegelési egységek (pl. csavarsúly) szabadon programozhatók.
  • Automatikus referencia-optimalizálással a pontos számlálásért.
  • Beállító program CAL: a pontosság beállításához, (szükséges kalibráló súly külön rendelése).
  • Darabszámlálás: választható referencia darabszámok 1, 5, 10, 20 darab.
  • Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.
  • Előzetes numerikus tárasúly levonás az edény ismert súlya esetén. Feltöltési mennyiség ellenőrzése esetén hasznos.
  • Százalék-meghatározás: Referenciatömeg-eltérés kijelzése gramm helyett %-ban.
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását (nem tartozék), mint például RS-232, USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V / 50 Hz, munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Belső és külső akkumulátor, kalibárló súly, fali tartó, nyomtató, állvány és csatlakozó adapterek, mint RS-232, USB külön ajánlatkérésre.