Platós mérleg, EOB típus 35 kg

Cikkszám: 479600 35
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 76,80 € /(db)
  • 81,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 35 kg
Leolvasás 10 g
Kijelző számmagassága 25 mm
Ismételhetőség 10 g
Gyártó jelölése EOB
Mérleg lap mérete 315×305 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Kijelző szélessége 215 mm
Kijelző mélysége 110 mm
Kijelző magassága 50 mm
Nettó tömeg 3,8 kg
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479600 35
EAN / GTIN 4045761192157
Gyártó száma EOB 35K10

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus csomagmérleg csomagfeladáshoz.
  • Egyszerű kezelés négy nyomógombbal.
  • A 25 mm-es számjegyméretű kijelző egység a platóról levéve is felállítható és felszerelhető kb. 2 m hosszú flexibilis kábellel.
  • Hálózati és elemes üzem lehetséges, automatikus kikapcsolás 3 perc után.

Tartalom:

Hálózati adapterrel és fali tartóval a kijelző egységhez.

Opcionális tartozék:

6 darab elem 081561, sz. LR6 méret, állvány a kijelző egységhez külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz