Precíziós mérleg, 572-es típus 420 g

Cikkszám: 479521 420
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 0 g - 420 g
Leolvasás 0,001 g
Ismételhetőség 0,002 g
Linearitás ±0,005 g
Gyártó jelölése 572
Berezgési idő 3 s
Darabsúly min. 0,01 g
Mérleg lap mérete ⌀ 106 mm
Szélesség 180 mm
Mélység 310 mm
Magasság 85 mm
Energiaellátás Akkus; Vezetékes
Nettó tömeg 2,3 kg
Termék fajtája Precíziós mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479521 420
EAN / GTIN 4045761356849

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus fém ház.
  • Egyszerű, magától értetődő kezelés.
  • Átkapcsolható hálózati és akkumulátoros üzem.
  • A mérlegelési egységek (pl. csavarsúly) szabadon programozhatók.
  • Beállító program CAL: a pontosság beállításához (a szükséges külső kalibráló súly külön rendelése).
  • Darabszámlálás: választható referencia darabszámok 1, 5, 10, 20 darab. Átkapcsolható darabszám- és súlykijelzés.
  • Receptúra: Külön memória a táraedény tömegének és a receptúra alkotórészeinek (nettó-, teljes).
  • KERN univerzális port (KUP): lehetővé teszi külső KUP interfész adapterek csatlakoztatását, mint például RS-232 vagy USB az adatcseréhez és vezérlőparancsokhoz, beszerelés nélkül.

Tartalom:

Hálózati adapter 230 V / 50 Hz, munkavédelmi fedéllel.

Opcionális tartozék:

Külső akkumulátor, adatkábel, nyomtató, interfész adapter, mint pl. RS-232, USB külön ajánlatkérésre.
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
    Maximális mérlegelési tartomány (g) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz