Rugós erőmérő Macro Line 5 kg

Cikkszám: 479420 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 56,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális mérlegelési tartomány 5 kg
Osztás 50 g
Skálahossz 140 mm
Teher felfüggesztése horog
Termék fajtája Rugós erőmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479420 5
EAN / GTIN 7612348800056

Leírás

Kivitel:

Precíziós erőmérők nagy pontossággal, a teher ±0,3%-ával. Tára-tartomány a kapacitás max. 20%-áig. Tetszőleges mérési helyzet (a 479410 sz. kivételével − csak függőlegesen). Nulla-beállítás és 20 %-os tára beállítás állítócsavarral. Felső és alsó felfüggesztés 360°-ban elforgatható.
Vonszolt mutatóval és tartófogantyúval.

Tartalom:

Műanyag tok és kezelési utasítás.

Opcionális tartozék:

Átalakító készlet a 479421 sz. rugós erőmérőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek