TYROLIT leélező kő kerámia kötéssel 50x25x150 mm C finomC400

Cikkszám: 479
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fenőkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479
EAN / GTIN 9003170004794
Gyártó száma 479
L-szám L50140 318

Leírás

Leírás:

A tirolit padköveket elsősorban a kések és ollók élezésére és eltávolítására használják. Ezért ideálisak minden kerti és fa szerszámhoz. A különböző szemcseméretek miatt a szerszámot egyedileg választhatja ki.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90B fenőkő
  • Gabonaméret: 400.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: CFEIN
  • Méret (szé x ma x mé): 50 x 25 x 150 mm
  • Átmérő: 50 mm
  • Vastagság: 25 mm
  • Furat: 150 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Kések és ollók élezéséhez és eltávolításához
  • Ideális minden kerti és fa szerszámhoz