{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EN 61010-1 | |
Kijelzési határérték | 4 000 | |
Alappontosság | 2 % | |
Mérési eljárás | TRUE RMS (AC) | |
Memória funkció | HOLD | |
Váltakozó feszültség AC | 0,1 V – 600 V | |
Egyenfeszültség DC | 0,1 V – 600 V | |
Váltóáram AC | 0,1 A – 400 A | |
Ellenállás | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
Maximális fogónyílás | 30 mm | |
Túlfeszültségi osztály | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR3 | |
Áramellátás | 2× 081561 LR3 | |
Termék fajtája | Lakatfogó |
Cikkszám | 473290 323 | |
EAN / GTIN | 095969623742 |