Acélvonalzó, rozsdamentes 150 mm

Cikkszám: 461630 150
(57,80 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
496 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG I
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG I
Felső él osztása 1 mm
Alsó él osztása 0,5 mm
Hibahatár 0,12 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Keresztmetszet szélessége 18 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461630 150
EAN / GTIN 4007368118817

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes acélból, matt felület éles osztásképpel. Felső él mm osztással, alsó él1/2 mm osztással. Hátoldal col/metrikus átszámítási táblázattal és magfurat ⌀ táblázattal.