Precíziós acélvonalzó rozsdamentes, mattított 2000 mm

Cikkszám: 461600 2000
(38,35 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 149,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Hibahatár 0,7 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 2 000 mm
Keresztmetszet szélessége 30 mm
Keresztmetszet vastagsága 1 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461600 2000
EAN / GTIN 4045197234834

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes speciális órarugó-acélból köszörült mérőélekkel. Széles kivitel. Felső és alsó él mm-osztással. Nagyon jó leolvashatóság a matt felület és az éles osztáskép miatt.
Elektrolitikusan mart osztás. Csillogásmentesen mattított felület.
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
    Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz